イノアック
プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途
精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。
陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。
マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。
自動車メーカー・空港作業などに。
静粛性が求められる作業に。
仕様
プレート式、自在式(旋回ストッパー金具付)、自在ストッパー式
トラスコ品番
361-0281
質量(kg)
7
車輪幅(mm)
48
取付ピッチY(mm)
86~62
取付穴径P(mm)
12.7
取付座A(mm)
158
取付座B(mm)
114
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943970
KTU-200WJS-BS
200
(バネ)50~90
392
158×114
132~124
252
¥
36,402
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください