ヤマトプロテック
中性強化液消火器3.5型
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途
デパート・ビル・鉄道などに。
普通火災・油火災・電気火災に。
初期消火に。
トラスコ品番
360-3037
材質
スチール
高さ(mm)
490
放射時間
60秒
放射距離
4~8m
薬剤量(kg)
3.91
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944164
YNX-3.5
¥31,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください