ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)

ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) - DICプラスチックヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) - DICプラスチックヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) - DICプラスチック

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。
成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。

用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-0644材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔シールド色クリアバイザー色スモーク内容量1個
注意
※電気工事では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944277SYA-CSV-HA2EM-KP-W/S
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする