ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付)

ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) - DICプラスチックヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) - DICプラスチックヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) - DICプラスチック

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。
柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。

用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。トラスコ品番361-0596材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプテープ内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔無しバイザー色スモーク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944365SYA-CS-SFEM-KP-HB-B/S
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする