曜日別特売

アルミ銘板(高温注意)

アルミ銘板(高温注意) - アイマークアルミ銘板(高温注意) - アイマーク

超耐候性アルミニウム板を使用し、製作している銘板です。
20年の耐候性を持ち、熱、塩、酸、薬品に対し抜群の耐性を持っています。
温・湿度や光に対して退色や変色することがなく、表面が硬いので傷もつかず、長期間視認できます。

材質アルミ厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)4表示内容高温注意内容量1枚
注意
※アルミ素地(シルバー)に、文字は黒1色となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25945108AMKM3080-1363-09503080
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25945117AMKM60150-1363-095260150
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする