SoL
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ
高強度スチールワイヤー使用です。
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。
同一錠です。
用途
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容
シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質
ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)
29
タイプ
同一鍵
寸法B(mm)
14.3
寸法C(mm)
14.6
つる径(Φmm)
4.8
鍵
付属本数:3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ワイヤー長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945187
1280-30S-SD
249-6819
545
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25945196
1280-30L-SD
249-6820
1040
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください