曜日別特売

包装用OPP粘着テープ ダンプロンM

包装用OPP粘着テープ ダンプロンM - 日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM - 日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM - 日東電工ベースマテリアル
(1件のレビュー)

段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。
テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。

用途包装用テープ。粘着剤ゴム系ダンボール材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
伸び(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25945266MR3601-48DB0.04848100395-0257244150
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
25945275MR3603-48DB0.0648100395-0256300160
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
返品不可
25945284MR3605-48DB0.0754850395-0254198160
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 包装、梱包
弘和産業株式会社

剥すと粘着剤が基材に移るので通常の梱包しか使えない
メーター数が長いのでコストダウンになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする