曜日別特売

シャックル

シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ねじ込み式のスタンダードタイプです。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途荷物の吊り下げや連結金具として。材質スチール内容量1個
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594531810104000368-74692313.513ブラック
742
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594532710104001368-74682313.513ホワイト
742
499
549(税込)
翌々日出荷
2594533610104002368-74662313.513ブロンズ
660
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594534510104003368-7464301817.5ブラック
930
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594535410104004368-7470301817.5ホワイト
934
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594537010104005368-7463301817.5ブロンズ
828
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594537910104006368-7471331818ブラック
1,242
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594538810104007368-7462331818ホワイト
1,242
取扱い終了
2594539710104008368-7467331818ブロンズ
1,108
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする