曜日別特売

スプリングフック

スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装内容量1個
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594540610104009368-7475ブラック104050
610
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594541510104010368-7483ホワイト104050
610
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594542410104011368-7484ブロンズ104050
542
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594544010104012368-7477ブラック305060
718
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2594544910104013368-7487ホワイト305060
718
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594545810104014368-7480ブロンズ305060
638
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594546710104015368-7476ブラック406070
834
539
593(税込)
翌々日出荷
2594547610104016368-7472ホワイト406070
834
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594548510104017368-7486ブロンズ406070
742
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594549410104018368-7488ブラック607080
1,086
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594551010104019368-7482ホワイト607080
1,086
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594551910104020368-7485ブロンズ607080
1,086
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594552810104021368-7474ブラック12090100
1,516
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594553710104022368-7479ホワイト12090100
1,516
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594554610104023368-7478ブロンズ12090100
1,516
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする