曜日別特売

リングキャッチ

リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ナットを回して開閉し、簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装内容量1個
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594555510104024368-7493ブラック10403.5
604
379
417(税込)
当日出荷
2594556410104025368-7499ホワイト10403.5
604
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594558010104026368-7496ブロンズ10403.5
536
339
373(税込)
翌々日出荷
2594558910104027368-7505ブラック10504
618
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594559810104028368-7495ホワイト10504
618
379
417(税込)
翌々日出荷
2594560710104029368-7491ブロンズ10504
550
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594561610104030368-7489ブラック20705
798
499
549(税込)
当日出荷
2594562510104031368-7504ホワイト20705
798
499
549(税込)
翌々日出荷
2594563410104032368-7501ブロンズ20705
712
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594565910104034368-7502ホワイト30906
834
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594566810104035368-7498ブロンズ30906
742
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594565010104033368-7494ブラック30906
834
519
571(税込)
欠品中
2594567710104036368-7500ブラック701508
1,128
取扱い終了
2594568610104037368-7497ホワイト701508
1,128
取扱い終了
2594569510104038368-7492ブロンズ701508
1,006
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする