曜日別特売

Cリンク

Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装内容量1個
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594570410104039368-7507ブラック101530
668
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594572010104040368-7509ホワイト101530
668
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594572910104041368-7522ブロンズ101530
594
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594574710104043368-7508ホワイト202040
784
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594575610104044368-7518ブロンズ202040
698
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594577410104046368-7517ホワイト302550
972
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594579010104047368-7514ブロンズ302550
866
569
626(税込)
翌々日出荷
2594579910104048368-7512ブラック504054
1,228
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594580810104049368-7521ホワイト504054
1,228
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594581710104050368-7510ブロンズ504054
1,094
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594573810104042368-7515ブラック202040
784
499
549(税込)
欠品中
2594576510104045368-7519ブラック302550
972
639
703(税込)
欠品中
2594582610104051368-7516ブラック1006060
1,632
取扱い終了
2594583510104052368-7513ホワイト1006060
1,632
取扱い終了
2594584410104053368-7506ブロンズ1006060
1,454
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする