ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
プチカラビナ
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。
材質
スチール
表面処理
塗装
内容量
1個
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
全9種類を絞り込む
質量(g)
20
40
70
使用荷重(kg)
30
40
50
寸法A(mm)
60
67
76
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945860
10104054
368-8998
ブラック
20
30
60
¥
964
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
25945869
10104055
368-7526
ホワイト
20
30
60
¥
964
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25945878
10104056
368-8999
ブロンズ
20
30
60
¥
858
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25945887
10104057
368-7527
ブラック
40
40
67
¥
1,160
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
25945896
10104058
368-7524
ホワイト
40
40
67
¥
1,160
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
25945905
10104059
368-9001
ブロンズ
40
40
67
¥
1,034
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
25945914
10104060
368-7525
ブラック
70
50
76
¥
1,516
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
25945930
10104061
368-7528
ホワイト
70
50
76
¥
1,516
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25945939
10104062
368-7523
ブロンズ
70
50
76
¥
1,350
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください