吊り金具

吊り金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

カラー仕様の吊り金具です。
ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質スチール表面処理塗装内容量1個
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594595710104063368-9036ブラック41616.5
448
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594596610104064368-9030ホワイト41616.5
448
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594597510104065368-9033ブロンズ41616.5
396
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594598410104066368-9032ブラック4.52222.5
498
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594600010104067368-9029ホワイト4.52222.5
498
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594600910104068368-9038ブロンズ4.52222.5
440
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594601810104069368-9037ブラック4.53330
694
449
494(税込)
9日以内出荷
2594602710104070368-9035ホワイト4.53330
694
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
2594603610104071368-9031ブロンズ4.53330
616
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする