曜日別特売

アイプレート(ステンレス)

アイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装内容量1個
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594607910104075368-9048ブラック5.44034
1,8101,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
2594610610104078368-9044ブラック5.45039
2,6421,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
2594612410104080368-9047ブロンズ5.45039
2,6421,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2594604510104072368-9043ブラック4.53530
1,502
取扱い終了
2594605410104073368-9041ホワイト4.53530
1,502
取扱い終了
2594607010104074368-9040ブロンズ4.53530
1,502
取扱い終了
返品不可
2594608810104076368-9046ホワイト5.44034
1,810
取扱い終了
2594609710104077368-9045ブロンズ5.44034
1,810
取扱い終了
2594611510104079368-9039ホワイト5.45039
2,642
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする