ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アイストラップ(ステンレス)
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
狭い接地面への取り付けに最適です。
用途
物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
表面処理
塗装
内容量
1個
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※狭い接地面への取り付けに最適です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
質量(g)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946140
10104081
368-9058
ステンレス(SUS304)
ブラック
10
3.4
¥
610
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25946149
10104082
368-9061
ステンレス(SUS304)
ホワイト
10
3.4
¥
610
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946158
10104083
368-9055
ステンレス(SUS304)
ブロンズ
10
3.4
¥
542
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946167
10104084
368-9056
ステンレス(SUS304)
ブラック
10
4.2
¥
632
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
25946176
10104085
368-9049
ステンレス(SUS304)
ホワイト
10
4.2
¥
632
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946185
10104086
368-9059
ステンレス(SUS304)
ブロンズ
10
4.2
¥
560
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946194
10104087
368-9050
ステンレス(SUS304)
ブラック
10
5.2
¥
768
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
25946210
10104088
368-9052
ステンレス(SUS304)
ホワイト
10
5.2
¥
768
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946219
10104089
368-9054
ステンレス(SUS304)
ブロンズ
10
5.2
¥
682
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946228
10104090
368-9057
テンレス(SUS304)
ブラック
30
5.2
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946237
10104091
368-9060
ステンレス(SUS304)
ホワイト
30
5.2
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946246
10104092
368-9053
ステンレス(SUS304)
ブロンズ
30
5.2
¥
962
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください