ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
スリムアイプレート(ステンレス)
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
塗装
内容量
1個
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946264
10104094
368-9065
ホワイト
4.2
45
15
¥
1,130
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
25946255
10104093
368-9063
ブラック
4.2
45
15
¥
1,130
取扱い終了
25946280
10104095
368-9068
ブロンズ
4.2
45
15
¥
1,266
取扱い終了
25946289
10104096
368-9071
ブラック
5.2
60
20
¥
1,666
取扱い終了
25946298
10104097
368-9062
ホワイト
5.2
60
20
¥
1,666
取扱い終了
25946307
10104098
368-9067
ブロンズ
5.2
60
20
¥
1,868
取扱い終了
25946316
10104099
368-9070
ブラック
5.2
80
26
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
25946325
10104100
368-9066
ホワイト
5.2
80
26
¥
2,350
取扱い終了
25946334
10104101
368-9064
ブロンズ
5.2
80
26
¥
2,634
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください