スリムオープンアイプレート(ステンレス)

スリムオープンアイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムオープンアイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムオープンアイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムオープンアイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムオープンアイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムオープンアイプレート(ステンレス) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装内容量1個
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594635910104103368-9075ホワイト4.24515
1,108719
579
アウトレット
637(税込)
当日出荷
残り2点です
2594635010104102368-9078ブラック4.24515
1,108
取扱い終了
2594636810104104368-9079ブロンズ4.24515
1,242
取扱い終了
2594637710104105368-9082ブラック5.26020
1,628
取扱い終了
2594638610104106368-9080ホワイト5.26020
1,628
取扱い終了
2594639510104107368-9081ブロンズ5.26020
1,826
取扱い終了
2594640410104108368-9074ブラック5.28026
2,318
取扱い終了
2594642010104109368-9076ホワイト5.28026
2,318
取扱い終了
2594642910104110368-9073ブロンズ5.28026
2,598
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする