ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
トリガースナップ
ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。
DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。
用途
ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。
材質
亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
46
幅(mm)
11
寸法W(mm)
15
内容量
1個
注意
※ペットには使用しないで下さい。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946709
10104138
369-0629
ブラック
¥
982
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946718
10104139
369-0631
ホワイト
¥
982
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
25946727
10104140
369-0630
ブロンズ
¥
982
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください