ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
チェーン
カラー仕様の連結金具です。
物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途
間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。
材質
スチール
全長(m)
1
内容量
1本
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
色
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946770
10104144
1
ブラック
369-0635
280
6
24
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946779
10104145
1
ホワイト
369-0643
280
6
24
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946788
10104146
1
ブロンズ
369-0641
280
6
24
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946797
10104147
1
ブラック
369-0642
400
7
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25946806
10104148
1
ホワイト
369-0637
400
7
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946815
10104149
1
ブロンズ
369-0640
400
7
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946824
10104150
1
ブラック
369-0639
530
9
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25946840
10104151
1
ホワイト
369-0645
530
9
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
25946849
10104152
1
ブロンズ
369-0638
530
9
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください