ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ワンタッチナット付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
仮止め用の爪付きタイプです。
木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番
383-8071
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)
105
寸法W(mm)
22
吊下荷重N(kgf)
98
内容量
1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946919
10177029
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください