ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番
383-8073
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)
72
寸法W(mm)
24
吊下荷重N(kgf)
2700
内容量
1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※全ねじボルトをナットで留めつけて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946928
10177026
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください