ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
LG天井吊金具(C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。
C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番
383-8075
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)
44
寸法W(mm)
30
吊下荷重N(kgf)
490
内容量
1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946937
10177027
¥
454
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください