ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ボルト付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番
383-8086
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)
145
寸法W(mm)
22
吊下荷重N(kgf)
980
内容量
1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※釘を打ち込んで施工して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946946
10177028
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください