曜日別特売

ナット付き吊足

ナット付き吊足 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。

トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784内容量1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※釘を打ち込んで施工して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594695510177025
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする