テーパーメイト

テーパーメイト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)テーパーメイト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)テーパーメイト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。

用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。トラスコ品番383-8096材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)53.4寸法W(mm)25.2吊下荷重N(kgf)1960内容量1個
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594698010102817
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする