ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
キャラメルアンカー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番
383-8103
材質
鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
20
吊下荷重N(kgf)
700
内容量
1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※使用する電動工具のトルク等に注意して施工して下さい。
※締付けすぎにより破損の恐れがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946989
10177040
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください