曜日別特売

ビス止め吊金具

ビス止め吊金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビス止め吊金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビス止め吊金具 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。

トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800内容量1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※使用する電動工具のトルク等に注意して施工して下さい。
※締付けすぎにより破損の恐れがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594699810177043
528
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする