コンクリートハンガー

コンクリートハンガー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリートハンガー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリートハンガー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。

トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2内容量1本
注意
※安全率は使用状態により異なりますので充分に考慮してご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594705010177044
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする