ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ドリルハンガー
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。
材質
鉄、表面処理:ラスパート
線径(Φmm)
6.3
内容量
1個
注意
※許容荷重の定めは致しかねます。
※施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。
※また、下穴を別工具で穴明けしての使用は最大引張強度の保証はできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
適応下地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947086
10177049
383-8135
27
鉄下地3.2mmまで
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947095
10177050
383-8134
52
鉄下地3.2mmまで
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947104
10177051
383-8133
77
鉄下地3.2mmまで
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947120
10177052
383-8132
107
鉄下地6.0mmまで
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947129
10177053
383-8136
132
鉄下地7.5mmまで
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください