日東電工
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。
ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。
金属腐食を起こしません。
用途
電線ケーブルの端末処理・接続用。
トラスコ品番
384-7891
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.5
色
黒
質量(g)
100
長さ(m)
10
引張強度(N/10mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947165
13-20
¥
666
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください