ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
チャンネルクランプ
リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
トラスコ品番
383-8138
材質
鉄、表面処理:ユニクロームメッキ
厚さ(mm)
3
寸法H(mm)
31
寸法W(mm)
30
内容量
1個
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947174
10177056
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください