ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ケーブルフック
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。
フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。
天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番
383-8139
材質
鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ
寸法H(mm)
100
使用荷重(kg)
10
寸法W(mm)
120
使用荷重(kN)
0.1
内容量
1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947190
10177059
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください