ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
吊り金具(L型アングル)
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。
吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。
刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。
W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
使用荷重(kg)
150
寸法T(mm)
2.6
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947199
10177072
383-8141
50
60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947208
10177073
383-8147
65
76
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947217
10177074
383-8142
75
90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください