ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
吊り金具(C型鋼)
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。
吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。
刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。
W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
使用荷重(kg)
150
寸法T(mm)
3.2
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1本
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947226
10177068
383-8143
48
76
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25947235
10177069
383-8146
58
101
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25947244
10177070
383-8144
73
126
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947260
10177071
383-8140
83
151
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください