曜日別特売

ユニクロ 寸切ボルト

ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(16件のレビュー)

上から下までねじ部で頭のないボルトです。

用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。
全35種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ径
内容量
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80646739101016821箱(20本)-2000W3/8
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25947314101770801本-50W3/8
オープン74
74
81(税込)
当日出荷
80646748101016831箱(20本)-2000W1/2
48,52034,980
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
25947339101770381本-70W3/8
オープン89
89
98(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947348101770371本-80W3/8
オープン96
96
106(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
25947366101770361本-100W3/8
オープン109
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
25947375101770821本-110W3/8
オープン119
119
131(税込)
欠品中
返品不可
25947384101770351本-120W3/8
オープン129
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
25947400101770831本-130W3/8
オープン129
129
142(税込)
翌々日出荷
37071221101017071本-285M6
240189
189
208(税込)
当日出荷
25947409101770841本-140W3/8
オープン129
129
142(税込)
翌々日出荷
25947418101770341本-150W3/8
オープン139
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
25947427101770851本-160W3/8
オープン149
149
164(税込)
翌々日出荷
25947436101770861本-170W3/8
オープン159
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947445101770871本-180W3/8
オープン159
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
37071264101017081本-285M8
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
37071063101017091本-285M10
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
37071106101017101本-285M12
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
37071027101017151本-285W1/4
248199
199
219(税込)
当日出荷
37071185101017161本-285W5/16
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
37071142101017171本-285W3/8
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
37070984101017181本-285W1/2
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
37071203101017111本-1000M6
508389
389
428(税込)
当日出荷
37071246101017121本-1000M8
678489
489
538(税込)
当日出荷
37071045101017131本-1000M10
964689
689
758(税込)
当日出荷
37071081101017141本-1000M12
1,372999
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
37071002101017191本-1000W1/4
552399
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
37071167101017201本-1000W5/16
640479
479
527(税込)
当日出荷
特別運賃
37071124101017211本-1000W3/8
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
37070966101017221本-1000W1/2
オープン789
789
868(税込)
当日出荷
特別運賃
7354874010101682【ワケあり】1箱(20本)※理由あり(未使用・未開封)2000W3/8
オープン15,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
25947330101770391本-60W3/8
オープン82
82
90(税込)
欠品中
25947357101770811本-90W3/8
オープン109
109
120(税込)
欠品中
25947454101770881本-190W3/8
オープン169
169
186(税込)
欠品中
25947470101770331本-200W3/8
オープン179
179
197(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400~/税込¥440~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37071002
2023-06-28
用途: カメラネジの制作
その他業種

品質が高く満足しています。また購入したいとおもいます。

対象商品 : 37071203
2022-02-28
用途: 強力な突張り棒を製作

100均でも突張り棒は購入できますが今回は風雨さらされる屋外で使用するために突張り力が強力なものを製作しました。1mの長さがあり金ノコを使えば自由にカットもできます。
全ネジタイプなのでナットを好きなところに配置でき様々な取付に利用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 37071045
2021-06-02
用途: コード巻取り収納の芯に
サービス業

グラインダーで切って希望の長さに、心出しもできており満足

2が参考にしています
対象商品 : 37071124
2019-12-13
用途: DIY小物
サービス業

一本あると何にでも使えて捗ります
安いときに買い溜め
モノタロウのチューブカッターでも慎重に作業すればキレイに切れます
https://www.monotaro.com/g/01485856/

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37071063
2022-02-05
用途: 寸切BLTな作成
有限会社井戸囲

グリップアンカー用の寸切BLTを作成しカード発行機の固定に使用

対象商品 : 37071203
2020-08-31
用途: DIY
吉田エンジニアリングその他業種

以前の他メーカー同様にこちらはネジ部が30mmに渡り、何かの工具でナメた感じでネジ山は擦れて無い状態です(とても酷い)、この様な商品を出荷する事が信じられません、使いたい長さは確保できたからまだ良かったですが。

2が参考にしています
対象商品 : 37071124
2020-03-07
用途: ついでに修理
卸売・小売業

天井裏へ入ったときについでに、点検し、修理しようとおもいます。

対象商品 : 37071142
2019-05-07
用途: 機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする