曜日別特売

羽子板吊足(ユニクロ)

羽子板吊足(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)羽子板吊足(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)羽子板吊足(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)羽子板吊足(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)羽子板吊足(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)羽子板吊足(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)羽子板吊足(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。

材質スチール呼び径(Φmm)3.8内容量1本
注意
※ボルト吊インサートに合わせてお選び下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594747910177030383-963815602015
オープン
189
208(税込)
当日出荷
2594748810177031383-963716801915
オープン
189
208(税込)
当日出荷
2594749710177032383-963617.51203518
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする