自動停止乾電池式ポンプ

自動停止乾電池式ポンプ - 工進
(3件のレビュー)

使いやすさを追求した機能的なデザインです。

用途灯油用トラスコ品番379-1120材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)510タイプブザー無電源(V)単3乾電池×2本(別売)電源単三乾電池×4本(別売)吐出量(L/min)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947768EP-504F
3,876
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25947768
2023-11-11
用途: 早い発送ありがとうございます。 ストーブの油を給油する際に使用しています。 お勧めします
卸売・小売業

早い発送ありがとうございます。 ストーブの油を給油する際に使用しています。 お勧めします

対象商品 : 25947768
2023-09-13
用途: 灯油ポンプ
その他業種

瑞穂化成工業 扁平缶20L カラー容器と一緒に買いましたが、色がよく合っていて気に入っています。発送が本当に早かったです。

対象商品 : 25947768
2023-09-01
用途: オイルタンクポンプとして使用
卸売・小売業

早い発送ありがとうございます。 商品の質に満足しながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする