(110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル

(110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル - LAMP(スガツネ工業)

耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。
90°ねじれています。

用途チェーンやワイヤーロープの連結金具仕様SUS316トラスコ品番367-7731材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)749質量(g)220寸法L(mm)72寸法D(mm)12寸法B(mm)24許容荷重(N)7350使用荷重(kN)7.35内容量1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947804SG-SH380CP-12
2,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする