LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型
耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
材質
ステンレス(SUS316)
寸法B(mm)
7.5
内容量
1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25947944
SG-KA7350-6
190
46
7.5
6
1860
¥
470
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
25947960
SG-KA7350-8
439
59
10.5
8
4310
¥
810
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947978
SG-KA7350-12
1122
83
14.5
12
11000
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25947969
SG-KA7350-10
874
70
12.5
10
8570
¥
1,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください