床肌ボード

床肌ボード - エムエフ床肌ボード - エムエフ

プラベニヤの樹脂量の半分以下で製造された環境にやさしい養生ボードです。
発泡ボードですので加工性がよく、カッターで簡単にカットできます。
床養生、壁養生に最適な養生ボードです。
ハーフカットを入れることにより折り曲げて養生することも可能です。
貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。

用途
床養生に。
壁養生に。
マルチ養生に。
材質特殊発泡ポリスチレン長さ(m)1.82幅(m)0.91内容量1枚
注意
※本商品主原料であるポリスチレン(PS)は、アルコール以外の有機溶剤が付着すると溶けます。有機溶剤が付着した場合はできるだけ速やかに拭き取って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948660THB2.5SB0.911.822.5スカイブルー387-1882
900
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25948669THB5BE0.911.825ベージュ387-1881
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25948678THB10BE0.911.8210ベージュ387-1880
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする