RIDGID(日本エマソン)
リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V
AC100V-230Vに使用可能です。
用途
シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。
トラスコ品番
382-5856
電圧(V)
18
出力電圧(V)
18DC
バッテリー容量(Ah)
2.5
入力電流(A)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948870
64378
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください