曜日別特売

接着剤用スプレーガン(自動ガン)

接着剤用スプレーガン(自動ガン) - アネスト岩田

水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。
塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。
吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。

用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25949010COG2-A18
98,300
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする