曜日別特売

接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)

接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式) - アネスト岩田

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。

用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番382-8658最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.8所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式吸上式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25949019COG2-H18S
65,100
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする