曜日別特売

フルハーネス 胸D環付タイプ

フルハーネス 胸D環付タイプ - マーベルフルハーネス 胸D環付タイプ - マーベルフルハーネス 胸D環付タイプ - マーベルフルハーネス 胸D環付タイプ - マーベルフルハーネス 胸D環付タイプ - マーベルフルハーネス 胸D環付タイプ - マーベル

胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます。
腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします。
体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です。
骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します。
肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています。

用途電気工事などの高所作業用トラスコ品番384-8265材質スチール、アルミ合金サイズM質量(g)1450種類フルハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胴ベルトありランヤードなし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25949150MATH825D
44,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする