1/4” インパクトソケット(6角)

1/4” インパクトソケット(6角) - BAHCO(バーコ)

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼全長(mm)22差込角(mm)6.35内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25949256K6701M-10384-905510
1,520
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
25949265K6701M-11383-184611
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949274K6701M-12384-804612
1,910
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949290K6701M-13384-863113
1,910
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
25949299K6701M-6383-34926
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949308K6701M-7384-90327
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949317K6701M-8384-85688
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949326K6701M-9383-97759
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする