BAHCO(バーコ)
3/8” インパクトソケット(6角)
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質
特殊工具鋼
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25949344
K7401M-10
384-9021
26
10
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949360
K7401M-11
383-6664
27
11
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949369
K7401M-12
384-8660
27
12
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949378
K7401M-13
383-0262
27
13
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949387
K7401M-14
383-1883
30
14
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949396
K7401M-15
383-0340
28
15
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949405
K7401M-16
383-3499
28
16
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949414
K7401M-17
383-3507
29
17
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
25949430
K7401M-18
383-1865
29
18
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
25949439
K7401M-19
383-0312
30
19
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949448
K7401M-20
383-9777
31
20
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949457
K7401M-21
383-5052
31
21
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25949466
K7401M-22
383-3501
33
22
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
25949475
K7401M-24
383-6656
34
24
¥
3,070
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949484
K7401M-7
383-8263
26
7
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949500
K7401M-8
384-8002
26
8
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949509
K7401M-9
383-8210
26
9
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください