曜日別特売

1/2” インパクトソケット(6角)インチ

1/2” インパクトソケット(6角)インチ - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7内容量1個
全12種類を絞り込む
全長(mm)
対辺寸法(inch)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25949929K7801Z-1384-8600451
2,510
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
25949938K7801Z-1.1/4383-0345511.125
3,020
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
25949947K7801Z-1.1/8383-5043461.25
2,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949956K7801Z-1/2383-6627381/2
1,960
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
25949965K7801Z-13/16384-80683813/16
2,180
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949974K7801Z-15/16383-50293915/16
2,570
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25949990K7801Z-3/4384-8050403/4
2,040
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25949999K7801Z-3/8384-8572383/8
1,960
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950008K7801Z-5/8383-0258385/8
1,990
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25950017K7801Z-7/16383-6628387/16
2,070
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950026K7801Z-7/8383-3448407/8
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950035K7801Z-9/16384-9063389/16
1,870
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

ブランドということで、買ってみました。まだ使用してませんが、独特のスリットがインパクトからの脱着がし易そうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする