BAHCO(バーコ)
1/2” ディープインパクトソケット(6角)
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
78
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
全15種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
27
30
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950044
K7806M-10
384-8567
10
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950060
K7806M-11
383-9809
11
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950069
K7806M-12
384-8036
12
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25950078
K7806M-13
384-9065
13
¥
3,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950087
K7806M-14
383-3456
14
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950096
K7806M-16
383-6678
16
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25950105
K7806M-17
383-3477
17
¥
4,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950114
K7806M-18
383-9817
18
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950130
K7806M-19
383-8264
19
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950139
K7806M-21
383-1899
21
¥
4,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950148
K7806M-22
383-3452
22
¥
4,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950157
K7806M-23
383-3498
23
¥
2,870
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
25950166
K7806M-24
383-3422
24
¥
4,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
25950175
K7806M-27
383-9798
27
¥
5,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950184
K7806M-30
383-1919
30
¥
3,660
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください