BAHCO(バーコ)
1/2” ディープインパクトソケットセット(6角)
ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブで、しっかり掴みながら傷をつけません。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-9785
セット内容
対辺寸法17、19、22、24mm ソケット(6角)
材質
特殊工具鋼
タイプ
ディープ
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
17、19、22、24
対辺寸法(mm)
17、19、22、24
ソケット内容
17~24mm
入数
4点
対辺
形状:6角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950200
K7806M/S4
¥
17,590
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください