1/2” エクステンション

1/2” エクステンション - BAHCO(バーコ)

インパクト用のエクステンションソケットです

用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
ロックリング K560F4
材質特殊工具鋼差込角(mm)1/2"12.7寸法B(mm)15寸法D2(mm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950209K8160D-1383-026675140
2,350
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
25950227K8160D-3383-8258250360
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950218K8160D-2384-8666125200
3,460
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする